Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 12 sorties

Main media

Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 12 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome

 
 

Détails du produit

Commutateur cascadable 9 câbles (8 sat. + terrestre) 12 sorties. Version active en terrestre et satellite Pertes : 25 dB (V.R.) +4 à -16 dB réglable (Ter.) 0 ou -10 dB (Sat.)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multicommutateur TV

alimentation LNB

14 V / 18 V

entrée terrestre

actif

raccordement d'abonnés

12

consommation d'électricité max.

210 mA

signal de commande

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

alimentation électrique

sans

possibilité de mise en cascade

Oui

nombre d'entrées

9

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.