Parabole fibre-SMC 65 cm blanche - Dim : 68 x 61 cm

Main media
ICON

Parabole fibre (SMC) 65 cm (68 x 61 cm) blanche Gain : 36 dB Ouverture : 2.5° Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm

 
 

Détails du produit

• Parabole fibre (SMC) 65 cm (68 x 61 cm) blanche
• Gain : 36 dB
• Ouverture : 2.5°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne satellite

matériau du miroir

plastique

matériau de la fixation

acier

gain

36 dB

installation d'alimentation

40 mm

diamètre/longueur

65 cm

type de système d'alimentation/LNB

sans

type d'exécution

offset

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.