lisse ronde s 4300mm - diametre 75mm pour barrieres b614,615,620,640 et b680h

Main media

lisse ronde modele s. 4300mm - diametre 75mm pour barrieres b614,615,620,640 et b680h

 
 

Détails du produit

Lisse entière ronde S 4,3 m
fournie avec un caoutchouc de protection sur le côté inférieur et possibilité de dispositif d'éclairage sur le côté supérieur. Les autocollants réfléchissants ne sont pas compris.
Le profilé est de diamètre 75 mm ce qui lui permet d'etre efficace même par vent fort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrière de passage

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.