Kit pro FRA motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B400

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 24 V
  • poids max. porte/portail 400 kg
  • avec émetteur manuel Oui

Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg kg. Vitesse du vantail 16 m/min. Composé de 1 moteur DEIMOS BT B 400,1 centrale MERAK B400,1 paire de cellule THEA, 4 télécommandes 4 touches MITTO COOL 4

 
 

Détails du produit

Deimos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

tension d'alimentation CA

24 V

poids max. porte/portail

400 kg

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

Info produit

Code Douane

84798997

Multiple de vente

1

Gamme

Deimos

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.