delta 3 kit integral 230v (version 2023)

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 230 V
  • poids max. porte/portail 900 kg
  • avec émetteur manuel Oui

delta 3 kit integral 230v (version 2023)

 
 

Détails du produit

Motorisation FAAC 740 230V pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 900kg.
Le kit comprend :
- un moteur FAAC 741 avec plaque de fondation et platine électronique - 1 récepteur bicanal RP2 868SLH et 2 émetteurs 4 canaux - 1 paire de photocellules orientable XP20D - 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée

Motorisation FAAC 740 230V pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 900kg.
Le kit comprend : - un moteur FAAC 741 avec plaque de fondation et platine électronique - 1 récepteur bicanal RP2 868SLH et 2 émetteurs 4 canaux - 1 paire de photocellules orientable sans fil XP20WD et pile - 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée

740/741

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

tension d'alimentation CA

230 V

avec crémaillère

Non

longueur de crémaillère

15 m

ouverture partielle

Oui

poids max. porte/portail

900 kg

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

puissance

500 W

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

740/741

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.