operateur 550 itt avec electronique integree

Main media

Détails du produit

Opérateur électromécanique pour portes basculantes à contre-poids à usage résidentiel avec carte electronique E550 intégrée. Possède un système de détection d'obstacles par encodeur intégré.
pour portes jusqu'à 3m de large (version Master + esclave juqu'à 4m)

550

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Automatisme de porte de garage

avec éclairage

Oui

avec émetteur manuel

Non

sortie de relais sans potentiel

Non

adapté aux garages collectifs

Non

nombre d'entrées de sécurité

2

raccordement aux feux rouges

Non

affichage du statut des portes

Oui

compteur de cycles

Non

ralenti

Oui

adapté à des portes à linteau bas

Oui

boîtier de commande séparé

Oui

avec contact à poussoir interne

Oui

avec glissière

Non

force de traction max.

300 N

largeur de porte/portail max.

3000 mm

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Gamme

550

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.