operateur d600 avec platine e600 pour porte de garage sectionnelle ou basculante

Main media

operateur electromecanique d600 avec platine e600 pour porte de garage sectionnelle ou basculante

 
 

Détails du produit

Automatisme électromécanique à
traction 24V D600 FAAC: Installation rapide et simple grâce au rail prémonté et à l'enclenchement par rotation. Transmission à courroie. Ralentissement électronique de fin de course réglable et inversion sur l'obstacle)
D600 comprend : un opérateur électromécanique avec équipement électronique et lampe de courtoisie temporisée, des accessoires d'installation, un dispositif de déverrouillage interne.
IMPORTANT : chaque opérateur D600 doit toujours être combiné avec un rail en un seul morceau ou en deux morceaux avec entraînement à courroie.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Automatisme de porte de garage

avec éclairage

Oui

avec émetteur manuel

Non

sortie de relais sans potentiel

Non

adapté aux garages collectifs

Oui

contrôle du sens de la marche défini

Oui

ralenti

Oui

adapté à des portes à linteau bas

Oui

boîtier de commande séparé

Oui

avec glissière

Non

force de traction max.

600 N

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.