Motor Kit Tymoov 10RP2 Kit motorisation volet roulant 10Nm Tymoov RP2

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course électronique
  • poids max. de volet roulant 18 kg
  • Diamètre 45 mm
ICON

Kit motorisation radio 10Nm moteur Brushless pour volet roulant - avec les accessoires mécaniques support et adaptateurs et télécommande pour installation sur axe octogonal 60mm existant.

 
 

Détails du produit

Tymoov 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Gamme

Tymoov 2

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Oui

avec manœuvre de secours

Oui

détection d'obstacle électronique

Oui

surveillance électronique de parcours

Oui

fonction destressage

Oui

type d'interrupteur de fin de course

électronique

longueur max. de volet roulant

1600 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

60 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Non

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

tige d'acier octogonale SW 50

Non

tige d'acier octogonale SW 40

Non

Longueur

422 mm

couple de rotation

10 Nm

poids max. de volet roulant

18 kg

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.