Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Batterie etanche au plomb sans entretien gamme NP 12Ah - 12V dimensions = L 151 x l 98 x h 97,5 duree de vie = 5 ans
Grilles plomb-calcium pour une meilleure durée de vie • Excellente récupération d'une décharge profonde - Faible taux de décharge pour une longue durée de stockage - Technologie avec acide emprisonné (AGM) - Haute efficacité de recombinaison de gaz - Multi-applications : utilisation en secours (floating) ou en cyclage léger : Incendie et systèmes de sécurité, éclairage de secours, solaire et éolien, onduleurs UPS, liste non exhaustive - Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf une utilisation inversée continue - Conceptions spécifiques en fonction de l'application - Option FR (retardateur de flamme) selon UL94:V0 - Durée de vie selon classification Eurobat : 5 ans à 20°C en application Floating/Secours
Grilles plomb-calcium pour une meilleure durée de vie • Excellente récupération d'une décharge profonde - Faible taux de décharge pour une longue durée de stockage - Technologie avec acide emprisonné (AGM) - Haute efficacité de recombinaison de gaz - Multi-applications : utilisation en secours (floating) ou en cyclage léger : Incendie et systèmes de sécurité, éclairage de secours, solaire et éolien, onduleurs UPS, liste non exhaustive - Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf une utilisation inversée continue - Conceptions spécifiques en fonction de l'application - Option FR (retardateur de flamme) selon UL94:V0 - Durée de vie selon classification Eurobat : 5 ans à 20°C en application Floating/Secours
Np
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capacité en 20h
durée de vie certifiée Eurobat
durée de vie à 20°C
adapté à un large champ d'application
hauteur, borne comprise
connecteur
protection contre l'incendie selon UL 94
Longueur
type
Poids
application
Modèle type
Largeur
tension nominale
Gamme
Multiple de vente
Code Douane