Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula FB442 12V 44Ah 420A vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB442 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB442 = - Capacité nominale 12V 44Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 420A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : LB1 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB442 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 544402044, LAND ROVER J9D3-10655-AB, GENERAL MOTORS 93168488, VOLKSWAGEN 282915105, VOLKSWAGEN 3D0915105C, VAUXHALL 13502901, SUZUKI 3361077EV8, SUZUKI 3361061M00000, RENAULT 7711222785, RENAULT 7711130087, RENAULT 7701381061, RENAULT 7701376968, RENAULT 7700431819, RENAULT 8200253388, OPEL 95507660, OPEL 93168488, OPEL 13502901, NISSAN KE24147D00NY, NISSAN 24410-AY60B, JAGUAR J9D3-10655-AB, AUDI 3D0915105C, VAG 8A0915105A, VAG 000915105DA, RENAULT 8200253387, NISSAN 24410-AY60A, AUDI 4G0 915 105 G, YBX3063, BOSCH S5001, BOSCH S4001, BOSCH S3001, FIAMM L1B 36, FIAMM L1B 44P, VARTA BLUE DYNAMIC 544402044, VARTA BLUE DYNAMIC 544 402 044, 544 402 044, VARTA SILVER DYNAMIC 552 401 052, 552401052, 552 401 052, LB1, VARTA SILVER DYNAMIC 552401052, VARTA BLACK DYNAMIC 541400036, VARTA BLACK DYNAMIC 541 400 036, 541400036, 541 400 036, TB442, EB442, A17, FB442, B18
Formula
Gamme
Multiple de vente