Carte Alimentation Supplémentaireémentaire Pour Mp3000

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose autre

La carte d'alimentation auxiliaire, contrôlée via le BUS du système MP3000, permet de répondre aux besoins en énergie de l'installation en gérAntenne la charge d'une batterie tampon.

 
 

Détails du produit

Installation à l'intérieur de l'unité d'alimentation AL3000 ou AL3000-M
Connexion sur BUS
1 entrée bus
2 sorties bus régénérées et isolées
Sortie alimentation 12Vcc protégée contre les surintensités
Sortie + SR pour dispositifs auto-alimentés
Broche de connexion Tamper
Gestion batterie 7Ah ou 9Ah
Certification EN50131-6 degré 2 classe II

Mp3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation de système bus

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Mp3000

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.