Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boitier / Pupitre de table en aluminium anodisé 1,5 mm / Côtés ABS Gris - 115 x 192 x 57/30 mm
Les plus produits +
•Compatible avec les boutons poussoirs
•Possibilité d'intégrer une carte électronique
Boîtier / Pupitre de table, DE, DE1925730115 - Caractéristiques :
•Matériel : Aluminium et ABS
•Profilés : Aluminium anodisé 1,5 mm
•Flasques latéraux : ABS gris clair RAL 7035
•Dimensions extérieures (l x h x p) : 115 x 57/30 x 192 mm
•Poids brut / Poids net : 0,30 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane : 8538100090
•Code EAN 13 : 3760273110451
De
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
composants de la console
Finition de la surface
Matériau
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur