Carte électronique seule pour contrôleurs KRYPTO A22K & ATRIUM A22/AC22/AX22

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface ethernet
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 500
ICON

Carte électronique seule pour contrôleurs ATRIUM KRYPTO A22K/A22/AC22/AX22 Le coffret & l'alimentation sont vendus séparément

 
 

Détails du produit

L'A22K est le contrôleur de porte chiffré d'ATRIUM. Utilisez votre smartphone, tablette ou tout autre appareil compatible avec le web pour gérer facilement le système via une connexion sécurisée au bureau, à la maison ou sur la route ! Le mode d'enregistrement de carte unique et sans effort d'ATRIUM minimise le démarrage du système et vous simplifie la vie.
Il est développé avec la technologie DESFire® EV2 associé au protocole sécurisé CDVI, ce système hautement sécurisé allie sécurité, simplicité et sérénité :
Sans coffret métallique

Atrium krypto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Atrium krypto

Système de contrôle d'accès

classe VdS

sans

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

sortie de signaux

autre

tension de fonctionnement CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

120...240 V

type d'interface

ethernet

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

connexion PC

Oui

Nombre max. d'utilisateurs

10000

nombre max. de portes

500

procédé de lecture

support de données

interconnectable

Oui

température de fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

métal

consommation d'énergie

400 W

Profondeur

40 mm

Hauteur

124 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

200 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.