Clavier bus pour interface relais déporté cr2 - cr4

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface système bus
  • autonome Non

Clavier bus pour interface relais déporté cr2 - cr4 et cr8 12 24 ac/cc raccordement par borniers longueur maximum du câble 1 km

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Système de contrôle d'accès

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CC

12...24 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

type d'interface

système bus

Classe de protection (IP)

IP65

autonome

Non

connexion PC

Oui

procédé de lecture

code

interconnectable

Oui

matériau

plastique

profondeur

40 mm

hauteur

105 mm

Modèle type

lecteur

largeur

85 mm

couleur

gris

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.