Contrôle d'accès 3000 utilisateurs 30 portes 30 caméras, 4500 év version 2

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité de contrôle
  • Type de pose appareil de table/montage mural

Contrôle d'accès 3000 utilisateurs 30 portes 30 caméras, 4500 évènements version 2 peut fonctionner avec le logiciel logev2 de paramétrage.

 
 

Détails du produit

Le contrôle d'accès simple et convivial sous BUS RS485 3000 utilisateurs 30 portes le meilleur rapport/prix Logiciel offert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

matériau

plastique

Modèle type

unité de contrôle

Type de pose

appareil de table/montage mural

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84713000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.