Déclencheur manuel noir RCP, 3 contacts, réarmement en façade, livré avec un capot et deux clés
Les plus produits +
•3 contacts inverseurs
•Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
•Livré avec 1 capot RCP-C et 1 scellé "plomb" en plastique
•Livré avec un jeu de 9 étiquettes de signalisation pour personnaliser le déclencheur : PPMS, Désenfumage, Coupure
éléctrique, Commande manuelle Extinction à GAZ, Coupure GAZ, Arrêt d'urgence Extinction à GAZ, Arrêt d'urgence, Alarme générale, Coupure Ventilation
Déclencheur manuel 3 contacts , RCP300 , RCP300BK - Caractéristiques :
•Montage : Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
•Technologie : Membrane déformable (réarmable en façade)
•Contact(s) : 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
•Pouvoir de coupure max. : 230 V AC / 5 A
•Couleur du boîtier : Noir
•Fenêtre d'état : Intégrée à la fenêtre d'action
•Marquage fenêtre d'état : Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
•Raccordement : Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
•Indice de protection IP : IP 42
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-5° à + 65° C / 85 % RH
•Dimensions (l x h x p): Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,18 Kg / 0,14 Kg
•Conditionnement par : 1-10-50
•Code douane / Code DEEE : 8536501199 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760273111694
Accessoires en option :
Capot de protection double action / Référence : RCP-C
•Livré avec 1 scellé
•EAN 13 : 3760273112929
•Poids : 0,021 Kg
•Conditionnement : 1
Scellés «plombs» en plastique / Référence : PS903KG
•EAN 13 : 3760273116095
•Poids : 0,005 Kg
•Conditionnement : Lot de 10 pièces
Clé de réarmement / Référence : RCP-K
•EAN 13 : 3760273112912
•Poids : 0,007 Kg
•Conditionnement : 1 ou 10 ou 100
Rcp
pour voir vos prix et les stocks
Hauteur
Profondeur
Largeur
Couleur
Nbre de pôles
Matériau
Type détecteur
Classe de protection (IP)
Gamme
Code Douane
Multiple de vente