Télécommande 4 canaux programmables et proximité 13.56mhz,

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 4
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)

Télécommandes 4 voies 868 mhz avec puces 13,56 mhz intégré programmables fonctionne avec les récepteurs 868mhz série rtm8,rt868,rt868-wdt

 
 

Détails du produit

La télécommande d'ACIE étanche en 4 canaux avec témoin multicouleurs avec une pastille MIFARE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

avec émetteur manuel

Oui

matériau

plastique

avec télécommande

Oui

couverture

60 m

Nbre de canaux

4

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

couleur

bleu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85256000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.