Bouton poussoir de sortie compatible personne à mobilité réduite

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type serrure à contact
  • Type de pose encastré
ICON

Bouton poussoir de sortie pour contrôle d'accès d'une porte, compatible pour personne à mobilité réduite - IP54 matière acier inoxydable

 
 

Détails du produit

Buzzer (niveau sonore) réglable
Possibilité de modifier la couleur du bouton poussoir
Fonctionne avec ou sans contact
Matière inoxydable
IP54

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP54

numéro RAL (équivalent)

9006

Matériau

métal

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Modèle type

serrure à contact

Couleur

aluminium

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.