Bouton poussoir encastré NONF Choc - Vert - Précâblé - PP inox - lumineux buzzer

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande contact à poussoir/touche à pression
ICON

Bouton poussoir encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - précâblé - Choc - Vert - Lumineux et Buzzer - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A

 
 

Détails du produit

Encastré
applique avec le cadre référence CBP
lumineux et sonore
avec plaque inox BPNONFCHOCCABHV
pré-câblé
Bouton poussoir choc avec voyants
contact NO et NF avec commun séparé
dimensions (L x l x P) : 38 x 80 x 2 mm
alimentation : 12V AC/DC - 5 A AC/DC

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Poussoir

traitement antibactérien

Oui

version sans contact

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

45 mm

Compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

39 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

38 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP67

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Oui

IK

IK10

principe de fonctionnement

électromécanique

avec éclairage

Oui

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

5 A

avec voyant indicateur

Oui

Traitement de surface

brossé

Impression

symbole « clé/porte »

Type de connexion

borne à vis

Sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

vert

type de commande

contact à poussoir/touche à pression

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.