Box clavier codé Digicode 100 Codes 3R 12 à 48VDC avec app smartphone

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
ICON

Box clavier codé Digicode 100 Codes 3R 12 à 48VDC avec app smartphone - 2 sons buzzer

 
 

Détails du produit

Cette nouvelle version du BOXCODE se programme via bluetooth grâce à l'app CDVI (Manager).
Avantages pour l'installateur :
simplicité d'installation et de programmation des futurs utilisateurs du GALEOBT
vente de service de gestion d'accès, partage des sites pour une rapidité d'exécution
gestion multi-sites à travers l'application
Avantages utilisateur :
ouverture à distance via l'application (décondamnation du système de verrouillage)
jusqu'à 10 mètres de portée en zone dense pour l'ouverture de la porte
gestion de services associés (besoin de donner l'accès temporaire à un prestataire, location...)
gestion des droits d'horaires et des dates (activation lien d'ouverture) pour les visiteurs
l'administrateur (résident) pourra gérer l'accès tout en apportant une sécurisation accrue des codes d'accès individuel, le tout via une simple application
mise à disposition d'un coffre-fort dématérialisé personnel et sécurisé
Box DIGICODE® 100 codes avec app smartphone
IP65
Box DIGICODE® 100 codes avec app smartphone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83026000

Panneau à bouton-poussoir pour platine de rue

Classe de protection (IP)

IP66

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.