Clavier 4 relais, 28 codes , touches plastiques , boîtier abs beige

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface sans
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 2

Clavier 4 relais, 28 codes , touches plastiques , boîtier abs beige 12 24 ac/cc 1 relais 4 relais de 1a 29 utilisateurs ip 65

 
 

Détails du produit

L'incontournable clavier SU4 BASIC 4 relais

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Système de contrôle d'accès

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CC

12...24 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP65

autonome

Oui

connexion PC

Non

nombre max. de portes

2

procédé de lecture

code

interconnectable

Non

matériau

plastique

profondeur

40 mm

hauteur

110 mm

Modèle type

lecteur

largeur

85 mm

couleur

autre

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.