Clavier 2 relais, 60 codes, touches métal, boîtier métal 12/24v résiné

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type lecteur
  • Type de pose saillie/encastré

Clavier 2 relais, 60 codes, touches métal, boîtier métal 12/24v résiné pour alarme et contrôle d'accès électronique résiné

 
 

Détails du produit

Nouveau design antivandale entièrement résiné

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

Modèle type

lecteur

Couleur

gris

Type de pose

saillie/encastré

Classe de protection (IP)

IP65

Matériau

métal

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.