Clavier abs avec interface bus pour système ela+

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface système bus

Clavier abs avec interface bus pour système évolution 12 v ac/cc -30° à 50° sortie 1 relais de 1a et 1 relais de 5a unité cp-ela + intégré

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85371091

Multiple de vente

1

Système de contrôle d'accès

matériau

plastique

connexion PC

Oui

type d'interface

système bus

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...12 V

Modèle type

lecteur

hauteur

110 mm

Type de pose

saillie

couleur

gris

profondeur

40 mm

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CC

12...12 V

Classe de protection (IP)

IP65

procédé de lecture

code

interconnectable

Oui

largeur

85 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.