Lecteur encastrable mifare pour centrale ct-evolution

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface système bus
  • autonome Non

Lecteur encastrable technologie 13,56 mhz livré avec l'interface pour centrale ct-evolution face avant en verre ik 08 à intégré dans un fond de boitier électrique standard verre ik08 90 x90 x11

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Système de contrôle d'accès

tension de fonctionnement CC

12...24 V

type d'interface

système bus

sortie de signaux

signal lumineux

Classe de protection (IP)

IP65

autonome

Non

procédé de lecture

support de données

interconnectable

Oui

connexion PC

Oui

température de fonctionnement

-30...50 °C

matériau

autre

profondeur

11 mm

hauteur

90 mm

Modèle type

lecteur

largeur

90 mm

couleur

noir

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.