Plaque inoxydable encastrable pour clavier de la gamme SU BASIC, INOX 316L

Main media

Plaque inoxydable encastrable pour clavier de la gamme su su1 su2 su4 su485ela+ su485 livré avec vis de sécurité INOX 316L

 
 

Détails du produit

La plaque d'encastrement INOX 316 pour la gamme SU

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85371091

Multiple de vente

1

Plaque de montage pour appareils de commande

matériau

acier inoxydable (inox)

hauteur

115 mm

largeur

90 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.