Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox et son boitier pmr

Main media
ICON

Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox et son boitier pmr 12 vcc 40 ma 0° à 50° 200g conforme à la loi pmr

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton poussoir de sortie/porte

libération selon EN 54-10

type A - Libération directe

pavé tactile couleur

autre

montage encastré

Oui

montage apparent

Oui

Couleur du boîtier

gris

profondeur

45 mm

hauteur

84 mm

largeur

41 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85024000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.