Centrale contrôle accès VIGIK Hexact Plus temps réel , lecture/écriture 1 porte

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type plusieurs dispositifs de fermeture
  • Type de pose saillie

Centrale de contrôle d'accès VIGIK Hexact Plus pour gestion en temps réel et en lecture/écriture d'une porte

 
 

Détails du produit

Centrale Hexact Plus pour gestion temps réel et mode lecture/écriture de 1 porte - Equipée d'une tête de lecture 4 fils Vigik
Associée à un module GPRS ou 3G/4G, elle permet la gestion en temps réel de noms, badges et autorisations, et elle est configurable sur la plateforme de gestion https ://bticino.hexact.fr
Gestion d'un maximum de 20000 badges Hexact et 500 noms - Certains paramètres généraux (heure, date, etc.) sont configurables avec le terminal de programmation référence BT348409
Dotée d'un contact normalement ouvert ou fermé (NO/NF) - Elle peut être branchée à une serrure alimentée séparément
Centrale conforme au standard Vigik - Compatible avec les portiers Bticino

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

autre

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

Traitement de surface

autre

Modèle type

plusieurs dispositifs de fermeture

Couleur

noir

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.