Ferme-porte GROOM GR400 corps seul

Main media

Ferme porte GROOM GR400 à technologie à pignon excenté et bras anti-vandalisme Force 3 permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 950 mm de largeur et/ou 60kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Pose sur tout type de menuiserie.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ferme-porte

poids max. de la porte

60 kg

largeur intérieure max. de la porte

950 mm

résistant au feu selon EN 1634-1

convient pour porte coupe-feu

ouverture de la porte

180...180 °

butée réglable

Oui

vitesse de fermeture ajustable

Oui

technologie

pignon et crémaillère

Matière

aluminium

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.