Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz+ proximité 125 KHz

Main media
ICON

Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz + Prox 125 MHz - 100 m champ libre - alim pile 3V CR2032

 
 

Détails du produit

Fréquence radio : 433,92 MHz
Fréquence proximité : 125 KHz
Télécommande radio + proximité
émetteur 4 canaux
jusqu'à 100 m de portée en champs libre
poids : 12 g
dimensions (L x l x P) : 72 x 42 x 13 mm
alimentation : pile 3V (type CR 2032)
consommation : 15 mA

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176930

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.