Lecteur proximité inox Wiegand Mifare- Digiprox

Main media

Détails du produit

Breveté
Standard Mifare®
Wiegand 26, 30 ou 44 bits
Electronique résinée
Signalisation lumineuse et sonore
Pose en applique
Précâblé 2 mètres
Lecteur inox Mifare® 13,56 Mhz
Dimensions (H x l x P) : 76 x 97 x 20 mm.
Technologie : Mifare® 13,56 Mhz.
Raccordement par câble 4 paires 6/10e.
Alimentation: 12 V DC.
Consommation: 100 mA.
Bornier de raccordement.
Standard Mifare® .
Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
Electronique résinée.
Signalisation lumineuse et sonore.
Pose en applique.
Inox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.