Option 2 Batteries 12V 8,5AH avec raccordement

Main media

Caractéristiques principales

  • poids 2.75 kg
  • Modèle type plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
  • tension nominale 12 V
ICON

Option 2 Batteries 12V 8,5AH avec raccordement

 
 

Détails du produit


Simple d'utilisation, modulaire, évolutive et performante, la solution IPEVIA a été conçue pour les petites et moyennes structures (PME, PMI, professions libérales, commerces, hôtels, administrations, banques, assurances, Ehpad, maisons de retraite, accès de bureaux, établissements scolaires…) en s'inspirant de leurs besoins et problématiques essentiels.
Son logiciel intuitif et ergonomique (téléchargeable ou en mode Cloud) a été développé pour permettre une prise en main rapide et une exploitation simplifiée, tout en offrant des possibilités de paramétrage très complètes.

Ipevia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie (plomb) pour véhicules et applications

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge

180

durée de vie à 20°C

5 an

bornes frontales

Non

adapté à un large champ d'application

Non

adapté pour des télécoms

Oui

capacité nominale selon la loi de Peukert

8.5

hauteur, borne comprise

100 mm

connecteur

Faston 6,35

température ambiante

0...40 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

Longueur

151 mm

type

stationnaire

poids

2.75 kg

Modèle type

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

application

secours / charge d'entretien

Largeur

65 mm

tension nominale

12 V

Info produit

Gamme

Ipevia

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.