BAEH habitation Standard - 8lm/5h - IP43 IK07- design épuré

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré

BAEH habitation Standard - 8 lumens - Autonomie 5h - IP43 IK07 - Installation facile - NF Environnement

 
 

Détails du produit

Bloc Habitation Standard débrochable. Autonomie 5 heures. Flux 8 lumens. Batterie Ni-Cd. Bloc 100% LEDs Aucun relampage, basse consommation. Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs). Entraxe de fixation identique à celui des précédents BAEH STD pour en faciliter le remplacement. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Options: cadre d'encastrement, kit signalétique plafond, set de 3 étiquettes de balisage autocollantes.

Std

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

5...5 h

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

14732...14732 °C

flux lumineux en mode veille

8 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

2.7 W

Température de couleur

5053...5053 K

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

270 mm

nombre de têtes de luminaire

8

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

49 mm

Longueur

270 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

largeur d'encastrement

119 mm

avec télécommande

Non

Appareil

transformateur électronique

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

119 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Facteur de puissance (cos phi)

0.84

hauteur/profondeur d'encastrement

49 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Std

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.