Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Exiway Dicube - bloc autonome éclairage sécurité adressable évacuation - IP65 - LED 2 x 0.3W - 45 lm - LiFePO4 3.2V 0.57Ah - 230VCA - IP42 IK07 - Non permanent avec veille, étiquettes repositionables
Le bloc de secours SATI adressable est dédié à une installation d'évacuation. Il est étanche, possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie et est connecté au système Dicube. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction d'évacuation. Le bloc peut être Installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche. Le produit est connecté au système Dicube. Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. La pochette inclut 3 pictogrammes repositionnables : 1 pictogramme: homme fuite droite, 1 pictogramme: homme fuite gauche, 1 pictogramme: flèche directionnelle, 1 pictogramme: flèche 45°. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Exiway smart dicube
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Courant nominal
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme