Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc ambiance ET cylindrique Autotestable SATI - LED - NF AEAS - BAES - LED témoin circulaire - 400lm - NP - IP68 IK10 - Conso < 1,9W-Equipé de 1 x PE - Dim. mm (LxlxD=) 398x120x108 - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Adapté MILIEU MARI
Bloc ambiance étanche cylindrique Autotestable SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin circulaire - 400lm - NP - IP68 IK10 - Conso <1,9W - Equipé de 1 x PE - Dimensions en mm (LxlxØ) : 398x120x108 - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Adapté pour utilisation en MILIEU MARIN
Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).
Indulux
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
Type de câblage
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
fonction
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme