Luminaire sur Source Centrale LSC Practice Evolution Évacuation 24/48 VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (plafond)
ICON

Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Practice Évolution 24Vdc/48Vdc - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - à équiper

 
 

Détails du produit

LSC d'évacuation à faible consommation (1W)
Certifié NF AEAS LSC
Pour un design innovant ce LSC est à composer avec un enjoliveur de couleur peint et d'une plaque sérigraphiée
LSC directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre
La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Practice evolution

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

hauteur/profondeur d'encastrement

61.5 mm

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

centralisé (source centrale)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour une utilisation en continue

Oui

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

pictogramme inclus

Oui

Puissance du système

4.5 W

Température de couleur

5300...5300 K

Courant nominal

94...190 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

45 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

24...48 V

IK

IK04

Matériau de la verrine

plastique structuré

longueur d’encastrement

152 mm

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

202 mm

Longueur

240 mm

Nbre de pôles

4

diamètre d'encastrement

152 mm

largeur d'encastrement

152 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation

Diamètre

187 mm

Largeur

187 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Practice evolution

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.