Tube fluorescent 1250lm 18W pour réglettes 24V= à 230V~

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de la lampe torche
  • Longueur 604 mm
  • Puissance ECL 18 W
ECOSCORE
ICON

Tube fluorescent pour réglettes d'ambiance - IP20 Classe I - flux 1250lm pour tension de 24Vdc à 230V~ et consommation 18W

 
 

Détails du produit

Tube Fluorescent TL 18W
Flux lumineux de 1250 lumens
Culot G13

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Tube fluorescent

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

Durée de vie

5000 h

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté aux luminaires Ex

Non

à double paroi

Non

Diamètre de l'anneau

28 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Oui

code couleur de la lumière

4100

réflecteur interne

Non

Longueur

604 mm

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

efficacité lumineuse de la lampe

69.5 lm/W

diamètre du tube

28 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

80-89

angle de rayonnement

360 °

température de couleur

4100 K

Socle

G13

application

général

Flux lumineux

1250 lm

Puissance ECL

18 W

Couleur

incolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.