Source Centrale/SCB (VCC) - 110V 1150W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 1150 W
  • type de commutation non permanent
ICON

Source centrale continue permanente - 110V 1200W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 730x245x665 - Mode de pose murale

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareillage pour bloc d'éclairage de secours

temps d'opération nominal

1...1 h

Classe de protection (IP)

IP21

avec interrupteur à distance

Oui

Installation de surveillance

touche de contrôle

longueur

925 mm

hauteur

1320 mm

puissance

1150 W

type de commutation

non permanent

Tension nominale

110...110 V

Classe électrique

I

largeur

480 mm

Info produit

Code Douane

85311095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.