Source Centrale/SCB (VCC) - 110V 2600W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commutation non permanent
  • puissance 2600 W
ICON

Source Centrale/SCB (VCC) - 110V 2600W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareillage pour bloc d'éclairage de secours

temps d'opération nominal

1...1 h

Installation de surveillance

touche de contrôle

avec interrupteur à distance

Oui

Classe de protection (IP)

IP21

Tension nominale

110...110 V

type de commutation

non permanent

longueur

925 mm

puissance

2600 W

hauteur

1320 mm

largeur

480 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84714900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.