Source Centrale/SCB (VCC) - 24V 480W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commutation non permanent
  • puissance 480 W
ICON

Source centrale continue permanente - 24V 480W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 730x245x665 - Mode de pose murale

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareillage pour bloc d'éclairage de secours

temps d'opération nominal

1...1 h

Installation de surveillance

touche de contrôle

avec interrupteur à distance

Oui

Classe de protection (IP)

IP21

Tension nominale

24...24 V

type de commutation

non permanent

longueur

730 mm

puissance

480 W

hauteur

665 mm

largeur

245 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.