Portier video IP/SIP défilement 1 BP loi Handicap PoE

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage technique de réseau
  • Type de pose encastré
  • nombre de boutons d'appel 1
ICON

Portier audio video Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap PoE

 
 

Détails du produit

> Face avant anti-vandale inox 316 L
> Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)
> Communications Full Duplex puissance 10 W
> 1 bouton d'appel et étiquette rétroéclairée
> 3 touches pour le défilement de noms
> Ecran couleur 2,8 pouces TFT 240x320
> 3 pictogrammes loi Handicap visualisables sur l'écran
> Boucle à induction intégrée
> Indice de protection IP65 - IK08
> 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
> H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)
H 375 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)

Xellip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xellip

Code Douane

85176920

Multiple de vente

1

Platine de rue

matériau de la façade

acier inoxydable

avec caméra

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

hauteur de la façade

375 mm

largeur de la façade

145 mm

IK

IK08

avec panneau d'information

Non

Type câblage

technique de réseau

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

61 mm

couleur

acier inoxydable (inox)

type de fonctionnement

affichage d'appel/défilement des noms

avec couvercle

Non

hauteur d'encastrement

366 mm

Type de pose

encastré

avec clavier codé

Non

avec boucle magnétique auditive

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

angle d'ouverture de la camera

170 °

nombre de boutons d'appel

1

largeur d'encastrement

143 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.