Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier mural avec visière anti-pluie pour installation en saillie des platines de rue Sfera New et Sfera Robur - 1 module finition Allmetal - à associer avec châssis + support, modules électroniques et façades
Boîtier mural avec visière anti-pluie pour installation en saillie des platines de rue Sfera New et Sfera Robur
1 module
Finition Allmetal
Dimensions :
- Largeur : 151mm- Hauteur : 151mm- Profondeur : 82mm
La gamme SFERA est conçue pour répondre à toutes vos exigences techniques et esthétiques.
Elle se décline en 4 finitions : Allmétal, Allwhite, Allstreet et Robur pour s'intégrer à tous les types d'architecture.
La gestion des résidents peut se faire par défilement de noms ou par boutons poussoirs (nombreux modules de
contrôle d'accès et accessoires disponibles).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
avec cadre de recouvrement
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
résistant aux chocs
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
composition
Multiple de vente
Code Douane