Boitier Visière Saillie Inox Pour Plaque D83/I

Main media
ICON

Boitier visière pour pose en saillie Permettant une protection des plaques de rue 2VOICE série D83/I - finition en inox - dimension : 435 x 155 x 120/65 mm

 
 

Détails du produit

Les accessoires Urmet 2 Voice sont une solution idéale pour personnaliser et étendre les fonctionnalités d'un système d'interphonie vidéo.
Ils offrent une large gamme de choix pour répondre aux besoins des utilisateurs et des installateurs, et permettent de créer une solution complète et évolutive.

2voice

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées portier audio/vidéo

Matériau

acier inoxydable

adapté à

platine de rue

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

2voice

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.