Platine monobloc HR alu audio analogique (1+N) 2 rangées 28 boutons champagne

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système 1+n
  • nombre de boutons d'appel 28
  • Type de pose encastré

Platine HAUT-RISQUE audio analogique (1+N) 2 rangées 28 boutons Aluminium 5 mm d'épaisseur champagne Pré-percée lect. VIGIK + cache Vis anti-vandales Prévoir groupe audio UAV4187/002

 
 

Détails du produit

• Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
• Prévoir un groupe audio UAV4187/002

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Platine de rue

matériau de la façade

aluminium

protection contre le vandalisme

Oui

avec clavier codé

Non

hauteur de la façade

546 mm

Type câblage

système 1+n

largeur de la façade

180 mm

largeur d'encastrement

162 mm

nombre de boutons d'appel

28

hauteur d'encastrement

531 mm

type de fonctionnement

bouton-poussoir

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

57 mm

Couleur

or

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.