Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de passage infrarouge pour magasin et hall d'entrée 230V~ 50Hz à 60Hz - IP42 IK04 - environ 7 secondes de temporisation entre 2 détections
Détecteur de passage pour magasin et hall d'entrée
Détecteur infrarouge IP42 IK04
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
Remplace l'ancienne référence 041911
Temporisation entre 2 détections :environ 7 secondes
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane