Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Puissance de 150W
6 entrées commutables
Carillon 2 tons
Extension de puissance
Installation simple et rapide
pour voir vos prix et les stocks
indépendant
avec VU-mètre
Matériau
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
entrées avec gestion de priorité
ampli 50 V
ampli 70 V
gestion via logiciel
gestion via application
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
montage sur rack possible
Multiple de vente
Code Douane