Amplificateur numérique classe D 1x250W

Main media

Détails du produit

Large gamme : de 150 à 2000W
Multicanaux : 1 – 2 – 4
Haut-rendement > 91% (technologie classe D)

Ad-1000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

indépendant

Non

avec VU-mètre

Non

entrées avec gestion de priorité

Non

ampli 50 V

Non

ampli 70 V

Non

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

250 W

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Oui

Matériau

métal

avec télécommande

Non

avec affichage

Non

Profondeur

328 mm

Hauteur

44 mm

Modèle type

étage de sortie

Largeur

422 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Ad-1000

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.