Haut-parleur de plafond 24 W, grille circulaire en métal EN54-24, blanc RAL 9010

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non

Haut-parleur de plafond 24 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 152 mm coaxial (système bidirectionnel), sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.

 
 

Détails du produit

EN 54-24. Grille en métal blanc (RAL9010). Bornier en céramique pour câble CR1-C1.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

compatible IFTTT

Non

portable

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

système actif

Non

réglage du volume

Non

adapté à un montage encastré

Non

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

fréquence

55...20000 Hz

profondeur

125 mm

montage mural

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.