Enceinte murale 7/15/30/60W blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 60 W
  • couleur blanc

Enceinte murale - 60W 2 voies - 60 / 30 / 15 / 7,5 W - 89dBA/1W/1m - dimensions - HIPS - Couleur blanc

 
 

Détails du produit

Qualité acoustique supérieure
Design contemporain
Réglage des puissances en face arrière
Installation simple et rapide

Spécificités techniques

Haut-parleur

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

compatible IFTTT

Non

portable

Non

technique de transmission

100 V

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

Classe de protection (IP)

autre

montage mural

Oui

nombre de voies

2

réglage du volume

Oui

capacité de charge nominale

60 W

largeur

289 mm

couleur

blanc

Diamètre raccord

196 mm

fréquence

30...20000 Hz

profondeur

255 mm

hauteur

418 mm

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

système bass reflex

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.