Caméra IP 2MP 60fps, H.265, 2.7~13.5mm, 50M IR, WDR Pro, SNV

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP Bullet Outdoor, 2MP 60fps, H.265, 2.7~13.5mm, 50M IR, SNV, WDR Pro, -40°C ~ 60°C - NDAA Compliant

 
 

Détails du produit

L'IB9367-EHT-v2 est une nouvelle caméra réseau bullet fixe d'extérieur qui offre une résolution de 1920x1080 à 60 fps avec deux objectifs différents : un objectif large de 2,7-13,5 mm pour la surveillance de zones étendues et un objectif zoom téléobjectif de 5-50 mm pour la surveillance à distance. Cette caméra extérieure bien conçue est dotée des dernières technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Elle offre également de nombreuses fonctionnalités intégrées de cybersécurité et d'analyse vidéo pilotée par l'IA avec les indices de protection IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et prend en charge le fonctionnement sans chauffage à des températures allant de -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), ce qui en fait la caméra idéale pour divers scénarios de surveillance en extérieur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse audio intégrée

Non

Avec analyse AI intégrée

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Nombre de flux vidéo

3

Fréquence d'images

60 fps

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

Connexion DVI

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.264

Oui

supporte codec H.265

Oui

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

18...55 °

champ de vue horizontal

33...105 °

portée d'infrarouge max.

50 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

avec micro

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

carte mémoire incluse

Non

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

raccordement d'objectif

autre

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.7...13.5 mm

Tension d'alimentation

12...24 V

IK

IK10

distance focale

variable

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

température ambiante

-40...60 °C

nombre de sorties numériques

2

nombre d’entrées numériques

2

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

Diamètre raccord

145.9 mm

consommation d'énergie

10.77 W

type de tension

AC/DC

Profondeur

288 mm

Hauteur

145.9 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

145.9 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.