Caméra IP dôme extérieure 5Mp IP66 H265, focale fixe 3,6mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 5
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP dôme extérieure 5Mp IP66 H265, focale fixe 3,6mm, IR 30m, WDR Pro, PoE, MicroSD/SDHC/SDXC

 
 

Détails du produit

Caméra dôme fixe extérieure 5MP

•WDR Pro pour une visibilité inégalée

•Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres

•Protection contre la cybercriminalité grâce à Trend Micro IoT Security

•Boîtier résistant aux intempéries IP66 et au vandalisme IK10

•Carte MicroSD/SDHC/SDXC pour le stockage intégré

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse audio intégrée

Non

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Portée max. de lumière blanche

0 m

Avec analyse AI intégrée

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Nombre de flux vidéo

3

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Fréquence d'images

20 fps

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

caméra thermique

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec H.264

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.265

Oui

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

59...59 °

champ de vue horizontal

76...76 °

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Oui

avec micro

Non

compatible IFTTT

Non

carte mémoire incluse

Non

Gestion Jour/Nuit

Oui

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

5

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

raccordement d'objectif

autre

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

3.6...3.6 mm

IK

IK10

distance focale

fixé

Tension d'alimentation

0...0 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

température ambiante

-30...60 °C

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

montage mural

Oui

type de construction

forme de dôme

consommation d'énergie

6.49 W

Diamètre raccord

117.2 mm

type de tension

DC

hauteur

89.6 mm

profondeur

117.2 mm

Modèle type

standard (fixe)

largeur

117.2 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.